Spécifications
Dimensions
- Angle inclus60
- Outil longNon
- Taille de transaction maximale#5
- Taille d’échange min.#1
Détails
- Style d’aéronefNon
- Combinaison de perceuse et de tapis pour évierCobalt
- Application de fraisageFraisage
- Direction de coupeMain droite
- Type de bord de coupeSimple
- Type de finDouble
- Revêtement de finitionLumineux
- Tête de coupe insérableNon
- Nombre de pièces5
- Matériau de l’unité de stockagePlastique
- Type d’unité de stockageCas
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.