Motion
63325161
13/16 po, 1-7/8 po LOC, tige Diam 3/4 po, OAL 4-1/8 po, cannelure 4 , embout simple carré en acier haute vitesse, fini TiN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11747311
N° MFR63325161
Price$40.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
13/16 po, 1-7/8 po LOC, tige Diam 3/4 po, OAL 4-1/8 po, cannelure 4 , embout simple carré en acier haute vitesse, fini TiN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11747311
N° MFR63325161

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$40.28/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Length of Cut  
    1.8750 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Mill Diameter  
    0.8125 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Shank Diameter  
    3/4 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiN
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    4
  • Single Or Double End  
    Single
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
VALEUR DE 63325161 63325161 13/16X3/4X1-7/8 PO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les applications sans coupe centrale ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de dessiner un contour latéral (radial) sur une surface extérieure. Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux. La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif