Motion
63326375
Feuille 12 , cuisinière à pas de 2 à 20mm , jauge de pas de vis 30° angle de filetage
N° D’ARTICLE MI11747355
N° MFR63326375
Prix68.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille 12 , cuisinière à pas de 2 à 20mm , jauge de pas de vis 30° angle de filetage
N° D’ARTICLE MI11747355
N° MFR63326375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas
    2.00 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 7.00 mm, 8.00 mm, 9.00 mm, 10.00 mm, 12.00 mm, 16.00 mm, 20.00 mm

Détails

  • Nombre de congés
    12
  • Plage de pas
    2-20 mm
  • Angle de filetage
    30.00°

Aperçu

Description du fabricant
63326375 63326375 12PC VALEUR ACME/MÉTRIQUE