Motion
63328421
1/2-20 UNF 4 Flute 3B Bottoming Spiral Flute Tap, High Speed Steel, Bright Finish, 3-3/8" OAL, Right Hand Flute, Right Hand Thread, H3
N° D’ARTICLE MI11747486
N° MFR63328421
Prix32.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-20 UNF 4 Flute 3B Bottoming Spiral Flute Tap, High Speed Steel, Bright Finish, 3-3/8" OAL, Right Hand Flute, Right Hand Thread, H3
N° D’ARTICLE MI11747486
N° MFR63328421

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Taille du filetage
    1/2-20 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale rapide
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, cuivre, magnésium, zinc moulé sous pression
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
63328421 63328421 1/2-20 4FL H3 HSS RAPIDEMENT
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les cannelures spiralées rapides avec des angles de 40-53 degrés conviennent aux matériaux ductiles comme l’aluminium et le cuivre; les aciers à carbone moyen à élevé et les aciers inoxydables d’usinage libre.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good