Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 po
- Taille du filetageNo 8-36 dans
Détails
- ChambreFiche
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures3
- Type de taraudMain
- Limite de filetageH3
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Les tarauds manuels sont utilisés pour couper les filets dans les trous aveugles ou à travers les trous
- Ils sont utilisés à la main ou dans le cadre d’opérations de machine à usage général
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes
- Ils ont de 3 à 5 filetages.