Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale59 mm
- Largeur totale39.90 mm
Détails
- Emplacement de l’actionneurCôté
- Type d’actionneurLevier à rouleaux
- Intensité nominale10 120/240/480 V c.a.
- Configuration des contactsNC/NON
- Formulaire de contactSPDT
- MatérielMétal, plastique
- Plage de température de fonctionnement5 F ~ 176 F
- Type de produitInterrupteurs de fin de course
- Normes respectéesFichier homologué UL E100480
- Type de terminalVis