Motion
64390958
Commode diamantée à point unique 3/4 Carat - Tige de 7/16 po diam., tige de 8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11748040
N° MFR64390958
Prix36.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commode diamantée à point unique 3/4 Carat - Tige de 7/16 po diam., tige de 8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11748040
N° MFR64390958

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cabine
    3/4
  • Diamètre de la tige
    7/16 po
  • Longueur de la tige
    8 po

Détails

  • Type de point
    Point unique
  • Réinitialisation
    Non réinitialisable

Aperçu

Description du fabricant
64390958 64390958 7/16X8" 3/4CARAT CHROM
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.