Spécifications
Dimensions
- Longueur3 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage3/4-10
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 5
- MatérielAcier
- Type de couCarré standard
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.