Motion
64818388
Tige filetée - matériau en acier au carbone moyen, droite, taille de filetage 1/2-13 , longueur de 6 pi
N° D’ARTICLE MI11748198
N° MFR64818388
Prix69.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige filetée - matériau en acier au carbone moyen, droite, taille de filetage 1/2-13 , longueur de 6 pi
N° D’ARTICLE MI11748198
N° MFR64818388

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix69.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur
    6 pi
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier au carbone moyen
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière
  • Type de fil
    UNC
  • Type
    Tige filetée à usage général

Aperçu

Description du fabricant
64818388 64818388 1/2-13 X B7 BL OXYDE 6
  • L’acier au carbone moyen contient plus de carbone que l’acier à faible teneur en carbone et est plus difficile à souder ou à couper
  • Il offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé pour les grandes pièces.