Motion
64955594
Brosse en laiton à égratignures de 1 po de longueur;5-1/2 po de longueur de brosse, 10 po OAL, 1 po de longueur de garniture, poignée ergonomique en plastique
N° D’ARTICLE MI11748232
N° MFR64955594
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse en laiton à égratignures de 1 po de longueur;5-1/2 po de longueur de brosse, 10 po OAL, 1 po de longueur de garniture, poignée ergonomique en plastique
N° D’ARTICLE MI11748232
N° MFR64955594
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la brosse
    5-1/2 po
  • Largeur de la brosse
    5-1/2 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Grattez

Aperçu

Description du fabricant
64955594 64955594 NULINE H EN LAITON ÉGRATIGNÉ
  • Les brosses à égratignures sont faites de filaments/fils denses avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme. Ils sont utilisés dans les applications d’entretien général.