Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur4.30 mm
- Diamètre extérieur9.00 mm
- Hauteur totale2.00 mm
- Taille de la visM4
- Épaisseur0.50 mm
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Système de mesureMétrique
- TypeRessort à disque ondulé
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
- Les ressorts à disque ondulé offrent une fréquence de ressort constante là où l’espace est limité.