Motion
66028192
Polyuréthane à roulettes rigides à montage sur plaque supérieure, 5 po Diam x 1-1/2 po Largeur x 6-1/2 po OAH, capacité de 800 lb, roulement à rouleaux, plaque de 4 x 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11748526
N° MFR66028192
Prix43.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polyuréthane à roulettes rigides à montage sur plaque supérieure, 5 po Diam x 1-1/2 po Largeur x 6-1/2 po OAH, capacité de 800 lb, roulement à rouleaux, plaque de 4 x 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11748526
N° MFR66028192

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
  • Hauteur totale
    6-1/2 po
  • Taille de la plaque
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    1-1/2 po

Détails

  • Application
    Manutention des matériaux
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Rigide
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
66028192 66028192 5X1-1/2 POLYURE RGD GL