Motion
66028325
Roulette de plaque - matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1,200 lb
N° D’ARTICLE MI11748535
N° MFR66028325
Prix76.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1,200 lb
N° D’ARTICLE MI11748535
N° MFR66028325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    9-1/2 po
  • Taille de la plaque
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moule en polyuréthane sur acier
  • Application
    Manutention des matériaux
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Capacité de charge
    1,200 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Rigide
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Zinc
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
66028325 66028325 8"X2 POLYU/STL RGD GLI