Motion
66028796
Roulette de plaque - matériau de roue en acier, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2.5000 po, capacité de charge de 1,800 lb
N° D’ARTICLE MI11748541
N° MFR66028796
Prix95.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - matériau de roue en acier, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2.5000 po, capacité de charge de 1,800 lb
N° D’ARTICLE MI11748541
N° MFR66028796

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po
  • Espacement des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 à fentes à 2-7/16 x 4-15/16
  • Largeur de la face
    2.5000 po
  • Hauteur totale
    7-1/2 po
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Largeur de roue
    2-1/2 po

Détails

  • Application
    Manutention des matériaux
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Capacité de charge
    1,800 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Rigide
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Matériau de la roue
    Semi-acier
  • Type de matériau de roue
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RG SEMI-ACIER 66028796 66028796 6 PO 2 1/2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif