Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po
- Espacement des trous de boulon2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
- Hauteur totale9-1/2 po
- Diamètre de la roue8 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- DemandesHôpital de l’établissement/équipement de distribution
- ConstructionÉtampe formée
- Revêtement de finitionZinc
- À utiliser avec38405825
- Capacité de charge300 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes médicales
- StylePivot avec frein
- Plaque supérieure4 x 4-1/2
- TypePneumatique
- Type de roulementBoule étanchéifiée
- Matériau de la rouePneumatique