Motion
66095027
Vis M6 , DI 6.4mm x D.E. 12mm , Grade 18-8 Ressort à disque ondulé en acier inoxydable ; Épaisseur 0.5mm , Hauteur totale 2.6mm
N° D’ARTICLE MI11748590
N° MFR66095027
Prix0.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M6 , DI 6.4mm x D.E. 12mm , Grade 18-8 Ressort à disque ondulé en acier inoxydable ; Épaisseur 0.5mm , Hauteur totale 2.6mm
N° D’ARTICLE MI11748590
N° MFR66095027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    6.40 mm
  • Diamètre extérieur
    12.00 mm
  • Hauteur totale
    2.60 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Épaisseur
    0.50 mm

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque ondulé

Aperçu

Description du fabricant
66095027 66095027 M6 A2 18-8 SS VAGUE SPR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
  • Les ressorts à disque ondulé offrent une fréquence de ressort constante là où l’espace est limité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon