Motion
66095498
Vis M5 , DI 5.3mm , Rondelle de blocage externe à dents en acier inoxydable - D.E. 10mm , sans revêtement, grade 316 et austénitique A4
N° D’ARTICLE MI11748621
N° MFR66095498
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M5 , DI 5.3mm , Rondelle de blocage externe à dents en acier inoxydable - D.E. 10mm , sans revêtement, grade 316 et austénitique A4
N° D’ARTICLE MI11748621
N° MFR66095498

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5.30 mm
  • Diamètre extérieur
    10.00 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Épaisseur
    0.6000 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 6798A
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    316, qualité austénitique A4
  • Comprend
    Dentelé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de dent
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
66095498 66095498 M5 A4 316 SS EXT SER L
  • Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
  • Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
  • Les rondelles de blocage dentelées ont des striures le long du diamètre extérieur qui empêchent le desserrage et augmentent la puissance de verrouillage de la rondelle
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.