Motion
66664095
3/4-10 UNC Longueur sous la tête 2-3/4 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11748688
N° MFR66664095
Prix14.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10 UNC Longueur sous la tête 2-3/4 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11748688
N° MFR66664095

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Fixation standard
    SAE J429
  • Revêtement de finition
    Chromate de zinc trivalent
  • Grade
    Grade 8
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de cou
    Carré standard
  • Quantité du colis
    1
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
66664095 66664095 3/4-10X2-3/4 GR8 ZINC
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.