Spécifications
Dimensions
- Longueur5-1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage5-1/2 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Fixation standardSAE J429
- Revêtement de finitionChromate de zinc trivalent
- GradeGrade 8
- MatérielAcier allié
- Type de couCarré standard
- Quantité du colis10
- Norme de filetageUNC
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
66666819 66666819 1/2-13X5-1/2 GR8 ZINC
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.