Spécifications
Dimensions
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage#10-24
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Fixation standardASME B18.13a; SAE J82
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePanier
- MatérielAcier
- Qualité du matérielJ82
- Norme de filetageUNC
- Type de rondelleDent interne
Aperçu
- Les rondelles à dents internes ont des striures sur le diamètre intérieur qui adhèrent à la fixation et à la pièce pour se verrouiller en place
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
- Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.