Spécifications
Dimensions
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage#8-32
Détails
- Type de lecteurHexagonales
- Fixation standardASME B18.13a; SAE J82
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteHexagonales
- MatérielAcier
- Qualité du matérielJ82
- Norme de filetageUNC
- Type de rondelleDent externe
Aperçu
- Les rondelles à dents externes ont des striures sur le diamètre extérieur qui agrippent à la fois la fixation et la pièce pour se verrouiller en place
- Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile
- Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales dans les applications à dégagement limité
- Les types à tête hexagonale ont des surfaces de roulement plates, des coins tranchants et six côtés uniformes
- Ils sont utilisés avec des rondelles plates et sont serrés avec des clés dans des applications à dégagement limité
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.