Motion
67321927
Vis de 5/16 po, longueur de 2 po sous la tête, acier, vis céphalique à tête hexagonale - galvanisée à chaud, AISI 1006, fixation ASME B18.2.1 , grade 1006-1022
N° D’ARTICLE MI11749491
N° MFR67321927
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, longueur de 2 po sous la tête, acier, vis céphalique à tête hexagonale - galvanisée à chaud, AISI 1006, fixation ASME B18.2.1 , grade 1006-1022
N° D’ARTICLE MI11749491
N° MFR67321927
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    5/16 po

Détails

  • Fixation standard
    AISI 1006; ASME B18.2.1
  • Revêtement de finition
    Galvanisé à chaud
  • Type de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1006-1022

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE HEXAGONALE 67321927 67321927 5/16 X 2
  • Les types à tête hexagonale ont des surfaces de roulement plates, des coins tranchants et six côtés uniformes
  • Ils sont utilisés avec des rondelles plates et sont serrés avec des clés dans des applications à dégagement limité
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.