Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée3/8
- Taille de la sortie3/8 po
Détails
- Type d’actionneurPilote interne
- Pieds cubes par minute52.98
- Cote CV1.730
- Température maximale140 °F
- Pression de service maximale113 psi
- Type de retourSolénoïde
- TypeSolénoïde double 5/3 voies
- Type de vanne5-Way
- Tension110 V c.a.