Motion
62791850

Pro-Source
62791850

Filtre/régulateur une pièce intermédiaire à port NPT de 3/8 po, unité FRL; cuvette en polycarbonate, 77 pi3/min, 145 psi max., 8.66 po de hauteur, drain automatique
N° D’ARTICLE MI11750284
N° MFR62791850
Prix247.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
62791850

Filtre/régulateur une pièce intermédiaire à port NPT de 3/8 po, unité FRL; cuvette en polycarbonate, 77 pi3/min, 145 psi max., 8.66 po de hauteur, drain automatique
N° D’ARTICLE MI11750284
N° MFR62791850

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix247.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Configuration
    1 pc. Filtre/régulateur
  • Connexion
    Oui
  • Type de drainage
    Automatique
  • Capacité de la cuve de filtre
    1.0 oz
  • Orifice de jauge
    1/8
  • Comprend
    Manomètre, garde-bol
  • Pression d'alimentation maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    40
  • Gamme
    7 - 145
  • Pieds cubes standard par minute
    77.00
  • Plage de mesure de la température
    140°F~32 °F
  • Type
    Intermédiaire

Aperçu

Description du fabricant
62791850 3/8 NPT INTMD BWL POLY FIL 1 PC