Motion
63471957

Pro-Source
63471957

Prise 1 po, 5,500 tr/min, poignée de pistolet à chocs avec clé dynamométrique de 1,400 pi/lb, 7 pi3/min, 90 psi, entrée NPT de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11750368
N° MFR63471957
Prix898.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63471957

Prise 1 po, 5,500 tr/min, poignée de pistolet à chocs avec clé dynamométrique de 1,400 pi/lb, 7 pi3/min, 90 psi, entrée NPT de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11750368
N° MFR63471957

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix898.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po

Détails

  • Consommation d'air
    7.00 pcm
  • Pression d’air
    90.00 psi
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Vitesse
    5,500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
63471957 1" 5500RPM AVEC POIGNÉE PISTOLET EXT 6"