Motion
78257698

Pro-Source
78257698

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 4 ports, 2 positions, levier/manuel
N° D’ARTICLE MI11750610
N° MFR78257698
Prix93.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78257698

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 4 ports, 2 positions, levier/manuel
N° D’ARTICLE MI11750610
N° MFR78257698

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix93.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/8
  • Taille de la sortie
    3/8

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier/manuel
  • Facteur Cv
    0.976
  • Conception
    4-Way
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.9760 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de service maximale
    127.98 psi
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Type de vanne
    Levier rotatif

Aperçu

Description du fabricant
VANNE ROTATIONNAIRE À 78257698 3/8 NPT 4/2 VOIES