Motion
82729336

Pro-Source
82729336

Flexible d'air polyvalent de 1/4" DI x 15/32" DE 25' de long ; MNPT x extrémités MNPT, 300 psi de travail, 23 à 150°F, raccord de 1/4", orange
N° D’ARTICLE MI11750705
N° MFR82729336
Prix33.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
82729336

Flexible d'air polyvalent de 1/4" DI x 15/32" DE 25' de long ; MNPT x extrémités MNPT, 300 psi de travail, 23 à 150°F, raccord de 1/4", orange
N° D’ARTICLE MI11750705
N° MFR82729336

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/4 po
  • Longueur
    25 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    15/32 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Type de connexion
    MNPT x MNPT
  • Type de tuyau
    Tuyau d’air polyvalent
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    23-150 °F
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE D'AIR 82729336 1/4" IDX15/32" OD 25'

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif