Motion
82729591

Pro-Source
82729591

Tuyau d’air polyvalent de 3/8 po DI x 19/32 po DE 100 pi de long; MNPT x extrémités MNPT, 300 psi de travail, 23 à 150 °F, raccord de 1/4 po, jaune
N° D’ARTICLE MI11750731
N° MFR82729591
Price$108.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
82729591

Tuyau d’air polyvalent de 3/8 po DI x 19/32 po DE 100 pi de long; MNPT x extrémités MNPT, 300 psi de travail, 23 à 150 °F, raccord de 1/4 po, jaune
N° D’ARTICLE MI11750731
N° MFR82729591

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$108.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/4 po
  • Longueur
    100 pi
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/8 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    19/32 po

Details

  • Couleur
    Jaune
  • Type de connexion
    MNPT x MNPT
  • Type de tuyau
    Tuyau d’air polyvalent
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    23-150 °F
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
82729591 3/8"IDX100' 1/4MXM YLW PVC AIR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif