Motion
92369800

Pro-Source
92369800

Alésoir de roue « 4 », 3,500 tr/min, meuleuse pneumatique à disque et à angle M6x1 , axe 3.9 pi3/min, échappement arrière »
N° D’ARTICLE MI11750796
N° MFR92369800
Prix621.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
92369800

Alésoir de roue « 4 », 3,500 tr/min, meuleuse pneumatique à disque et à angle M6x1 , axe 3.9 pi3/min, échappement arrière »
N° D’ARTICLE MI11750796
N° MFR92369800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix621.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Arbre Taille  
    M6x1
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Consommation d'air
    3.90 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    6.20 bars
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    3405
  • Vitesse
    3500 tr/min
  • Type de commutateur
    Levier de sécurité
  • Verrouillage de la gâchette
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE/EFFACEUR&ADPTR 92369800 1/4 PO SUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif