Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-23/32 po
- SurdimensionnéNon
- Taille du filetageM6x1.00 mm
Détails
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse Vanadium
- Application du matérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel3 % Vanadium HSS
- Nombre de Cannelures3
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- L’oxyde, aussi connu sous le nom d’oxyde noir ou d’oxyde de vapeur, est un traitement de surface qui empêche la formation d’écailles, le grippage et le soudage sur la pièce. Il est couramment utilisé sur les métaux à faible teneur en carbone, l’acier inoxydable et les métaux ferreux.
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
- L’acier haute vitesse au vanadium (HSSE) est fait d’acier haute vitesse, de carbone, de carbure de vanadium et d’autres alliages pour augmenter la résistance à l’usure abrasive et la robustesse. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les aciers inoxydables et les aluminiums à haute teneur en silicone.