Motion
86800216

ACCUPRO
86800216

Moulin à rayon d’angle 0.06 po Diam 4 cannelure à extrémité simple solide en carbure 1/2 po, TiCN, OAL 3 po, LOC 1 po, Diam à tige 1/2 po, 40° Helix, coupe droite, cannelure droite, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11751075
N° MFR86800216
Prix195.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
86800216

Moulin à rayon d’angle 0.06 po Diam 4 cannelure à extrémité simple solide en carbure 1/2 po, TiCN, OAL 3 po, LOC 1 po, Diam à tige 1/2 po, 40° Helix, coupe droite, cannelure droite, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11751075
N° MFR86800216

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix195.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0600 po
  • Angle Helix
    40.00
  • Longueur de Coupe  
    1.0000 po
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +/-0.0015 po
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure solide
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Tolérance du diamètre de la tige
    -0.0001/-0.0004 po
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CARBURE SOLIDE CANNELÉ 4 DIAM. 86800216 1/2"
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Le carbonitride de titane (TiCN) est plus dur et plus résistant à l’usure que le TiN
  • Il est couramment utilisé sur l’acier inoxydable, la fonte et les alliages d’aluminium.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon