Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/2 po
- Taille de la mèche1/2 po
- Intégration minimale2 po
- Longueur totale2 po
- Longueur du filetage3/4 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
- TypeEncastré
Aperçu
- Les ancrages à béton encastrés sont des ancrages d’expansion à filetage interne utilisés avec des vis et des boulons à métaux
- Ils sont parfaits pour une utilisation dans le béton, les blocs et la pierre
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.