Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/4 po
- Taille de la mèche1/4 po
- Longueur totale1 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteChampignon
- MatérielAlliage Zamac
- TypeMarteau d’entraînement
Aperçu
- Les ancrages pour béton à marteau sont des ancrages inviolables utilisés dans le béton, les blocs, la brique et la pierre
- Ils ont un corps d’ancrage et une goupille en acier
- La goupille est martelée à ras de la tête d’ancrage, ce qui élargit ensuite le corps de l’ancrage
- L’alliage Zamac est un alliage à base de zinc qui est très résistant à la corrosion.