Motion
67335562
Diam de 1/4 po, perceuse de 1/4 po, OAL de 1-1/2 po, marteau d’entraînement à encastrement min. de 8-1/2 po, alliage d’ancrage Zamac, fini galvanisé, tête champignon
N° D’ARTICLE MI11751202
N° MFR67335562
Prix0.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 1/4 po, perceuse de 1/4 po, OAL de 1-1/2 po, marteau d’entraînement à encastrement min. de 8-1/2 po, alliage d’ancrage Zamac, fini galvanisé, tête champignon
N° D’ARTICLE MI11751202
N° MFR67335562

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Champignon
  • Matériel
    Alliage Zamac
  • Type
    Marteau d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
67335562 67335562 1/4X1 1/2 CHAMPIGNON HD
  • Les ancrages pour béton à marteau sont des ancrages inviolables utilisés dans le béton, les blocs, la brique et la pierre
  • Ils ont un corps d’ancrage et une goupille en acier
  • La goupille est martelée à ras de la tête d’ancrage, ce qui élargit ensuite le corps de l’ancrage
  • L’alliage Zamac est un alliage à base de zinc qui est très résistant à la corrosion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté