Motion
67336362
1/4-20 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 1-1/4 po de longueur sous la tête, entièrement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, Hex 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11751213
N° MFR67336362
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 1-1/4 po de longueur sous la tête, entièrement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, Hex 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11751213
N° MFR67336362

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67336362 67336362 1/4-20 X 1 1/4 HX HD C
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.