Motion
67336727
5/16-18 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 2 po de longueur sous la tête, entièrement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, Hex 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11751221
N° MFR67336727
Prix0.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 2 po de longueur sous la tête, entièrement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, Hex 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11751221
N° MFR67336727

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 67336727 67336727 5/16-18 X 2 HX
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.