Motion
67337006
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 3 po de longueur sous la tête, entièrement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, Hex 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11751228
N° MFR67337006
Prix1.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 3 po de longueur sous la tête, entièrement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, Hex 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11751228
N° MFR67337006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67337006 67337006 3/8-16 X 3 HX HD CAP S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.