Motion
67369082
no 6, 2-1/4 po OAL, tête de bulle à empreinte cruciforme, vis en acier pour cloison sèche - fini phosphate noir, grade 2
N° D’ARTICLE MI11751450
N° MFR67369082
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
no 6, 2-1/4 po OAL, tête de bulle à empreinte cruciforme, vis en acier pour cloison sèche - fini phosphate noir, grade 2
N° D’ARTICLE MI11751450
N° MFR67369082

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #6

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Grade
    Grade 2
  • Style de tête
    Bugle
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
67369082 67369082 6X2 1/4 STANDARD P BUG
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté