Spécifications
Dimensions
- Longueur1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de l’entraînement Phillips#2
- Taille du filetageNo 6-32 dans
Détails
- Type de lecteurFentelé/Phillips
- Fixation standardAISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteRonde
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1016-1024
- Type de pointType F
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types de variateurs combinés à fentes/cruciformes sont utilisés avec un tournevis à fentes ou Phillips. Ils combinent la fente linéaire des types de têtes fendues avec la fente transversale des types de têtes cruciformes.
- Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates. Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique bombée.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- Les vis de coupe de filetage de type F ont une pointe conique et sont idéales pour l’acier, le plastique et le laiton.