Spécifications
Dimensions
- Longueur1/8 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de la vis#00
Détails
- Fixation standardAISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteRonde
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1016-1024
- Type de pointType U
Aperçu
- Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
- Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les vis de type U ont de grandes pointes plates, plusieurs filets de démarrage et des filets de corps d’hélice élevés qui enfoncent rapidement les vis dans la tôle
- Ils donnent un emplacement positif dans les trous préparés.