Motion
67385849
Vis de serrage à épaulement ovale en acier no 10-32 de qualité 2 - 1/2 po OAL, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751816
N° MFR67385849
Prix0.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à épaulement ovale en acier no 10-32 de qualité 2 - 1/2 po OAL, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751816
N° MFR67385849

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1/2 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
67385849 67385849 10-32X1/2 ZP thyristor SCR
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.