Motion
67385963
Vis de serrage en acier no 10-32 ovale de qualité épaule 2 - 1-1/2 po OAL, hauteur de tête de 0.49 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11751819
N° MFR67385963
Prix1.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage en acier no 10-32 ovale de qualité épaule 2 - 1-1/2 po OAL, hauteur de tête de 0.49 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11751819
N° MFR67385963

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.3900 po
  • Hauteur de la tête
    0.4900 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’épaulement
    0.3300 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
67385963 67385963 10-32X1 1/2 PL ST THUM
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.