Motion
67386524
Vis de serrage en acier 2 de qualité épaule ovale 3/8-16 - 3/4 po OAL, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751829
N° MFR67386524
Prix1.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage en acier 2 de qualité épaule ovale 3/8-16 - 3/4 po OAL, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751829
N° MFR67386524

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67386524 67386524 3/8-16X3/4 ZP THUMB SC
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.