Motion
67389528
Vis de serrage ovale sans épaulement 5/16-18 en acier de qualité 2 - 1 po OAL, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751905
N° MFR67389528
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage ovale sans épaulement 5/16-18 en acier de qualité 2 - 1 po OAL, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751905
N° MFR67389528
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67389528 67389528 5/16-18X1 ZINC PL THUM
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.