Motion
67389841
3/8-16 Oval Shoulderless Grade 2 Steel Thumb Screw - 1-1/2" OAL, Zinc-Plated Finish
N° D’ARTICLE MI11751913
N° MFR67389841
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 Oval Shoulderless Grade 2 Steel Thumb Screw - 1-1/2" OAL, Zinc-Plated Finish
N° D’ARTICLE MI11751913
N° MFR67389841

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67389841 67389841 3/8-16X1 1/2 ZINC PL T
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.