Motion
67390443
3/8-16 UNC, longueur sous la tête de 3/4 po, vis de fixation à pointe coupelle, acier de qualité 2
N° D’ARTICLE MI11751928
N° MFR67390443
Prix0.50 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, longueur sous la tête de 3/4 po, vis de fixation à pointe coupelle, acier de qualité 2
N° D’ARTICLE MI11751928
N° MFR67390443

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.50 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Type de lecteur
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67390443 67390443 3/8-16X3/4 CUP PT SQ H
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement carré ont des renfoncements carrés et sont entraînés avec des clés à molette, des clés à fourche et certaines douilles
  • Ils sont couramment utilisés dans le travail du bois dans les applications à dégagement limité ou lorsqu’un couple supplémentaire est nécessaire
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.