Motion
67441600
1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 2-1/4 po de longueur sous la tête; Aluminium de grade 2024T4 , Hex de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11752938
N° MFR67441600
Prix8.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 2-1/4 po de longueur sous la tête; Aluminium de grade 2024T4 , Hex de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11752938
N° MFR67441600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    2-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    2024T4
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 67441600 67441600 1/2-13X2 1/4 HX
  • L’aluminium a un rapport force-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur. Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif.