Motion
67442046
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1 po de longueur sous la tête;Silicon Bronze, Hex 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11752948
N° MFR67442046
Prix1.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1 po de longueur sous la tête;Silicon Bronze, Hex 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11752948
N° MFR67442046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Matériel
    Bronze silicone
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67442046 67442046 5/16-18X1 HX HD CAP SC
  • Le bronze au silicium est fabriqué à partir d’un alliage de cuivre, d’étain et de silicium. Il est extrêmement résistant et résistant aux saumures, au gaz et aux sulfites.