Spécifications
Dimensions
- Longueur3/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardASTM A307
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Norme de filetageUNC
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.