Motion
67466565
3/4-10 UNC, Boulon à dents seau sous la tête de 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11753529
N° MFR67466565
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10 UNC, Boulon à dents seau sous la tête de 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11753529
N° MFR67466565
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67466565 67466565 3/4-10X6 DENT DE SEAU
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.